Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018387, DIN Stahlwinde 3t SIKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662195
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     K00011
EAN/GTIN:
     4250450422235
Suchbegriffe:
Stirnradgetriebe
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
planeta stahlwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018387, Stahlwinde mit fester Klaue Die DIN-Stahlwinden mit hebendem Gehäuse und Sicherheitskurbel SiKu eignen sich zum Heben und Senken von Lasten und zum Abstützen oder als Unterbauten von gehobenen Lasten. , mit eingebauter Lastdruckbremse: die Last wird in jeder Position sicher gehalten , mit festerKlaue , Entspricht: DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft , Zahnstange und Getriebe: bestmöglichgeschützt , Mit Stirnrad-Getriebe: das Getriebe ist leicht zugänglich , Getriebeteile: aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet , Gehäuse: hebend , Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten , Griff: umlegbar, Fabrikat: Planeta
Weitere Informationen:
Hublast:
3000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Hubhöhe:
375 mm
Gewicht:
22,0 kg
Herstellerartikelnummer:
K00011
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebe, 00018387, DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 274,73*
€ 330,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,73*
€ 339,77*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 380,76*
€ 442,46*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,38*
€ 372,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.