Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox,5 Schublade(n),HxBxT 250x265x340mm,Kunststoff,weiß,Schubladen glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530136
530136
Artikel-Nr.:
     711-530136
Herst.-Nr.:
     H6129402
EAN/GTIN:
     4012086079777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
Schubladenbox
  • 5 Schublade(n)
  • Fach mit Greifausschnitt und Beschriftungsschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 265 x 340 mm
  • aus Kunststoff in weiß
  • Schubladen in glasklar

Suchbegriffe:
Schubladenbox, Ablage, Sortierablage

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schubladenbox
Set:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
340 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Fach Ausstattung:
Greifausschnitt und Beschriftungsschild
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe Schubfächer:
glasklar
Gewicht:
2.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablage, Sortierablage
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 21,82*
1
€ 7,95*
ab € 14,94*
€ 21,85*
1
€ 5,50*
ab € 16,89*
€ 24,49*
7 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 17,34*
€ 24,53*
Lager 711
56
4
Frei Haus
ab € 31,69*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,29*
€ 50,3251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 169,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 13,97*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 16,69*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 13,96*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.