Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,45l,HxØ 700x403mm,Korpus PP blau,Deckel PP blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
530017
530017
Artikel-Nr.:
     711-530017
Herst.-Nr.:
     H2401334
EAN/GTIN:
     4012086061253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 45 l
  • Höhe x Durchmesser 700 x 403 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Kopfteil abnehmbar
  • Korpus aus Polypropylen in blau
  • Deckel aus Polypropylen in blau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
45 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
403 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
blau
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
blau
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
rund
Gewicht:
6.7 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 32,97*
€ 44,93*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,01*
€ 44,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,91*
€ 44,93*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 33,65*
€ 45,89*
Lager 711
16
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 99,02*
€ 129,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,25*
€ 153,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,63*
€ 153,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,91*
€ 146,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,06*
€ 142,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 115,50*
€ 137,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 99,02*
€ 117,83
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 49,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401395
ab € 31,83*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401318
ab € 31,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401382
ab € 26,63*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401325
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.