Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H700xØ403mm 45l blau HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1498-9000468517
Herst.-Nr.:
     H2401334
EAN/GTIN:
     4012086061253
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
mit Einwurfklappe · stoßfester Kunststoff · Kopfteil abnehmbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
blau
Material:
Kunststoff
Ø:
403 mm
Höhe:
700 mm
Marke:
HELIT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 32,97*
€ 44,93*
Lager 1498
3
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,01*
€ 44,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,91*
€ 44,93*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 33,65*
€ 45,89*
1 Tag
3
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 46,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401395
ab € 31,83*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401318
ab € 31,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401382
ab € 27,83*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401325
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.