Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,25l,HxØ 615x312mm,Korpus PP schwarz,Deckel PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530013
530013
Artikel-Nr.:
     711-530013
Herst.-Nr.:
     H2401295
EAN/GTIN:
     4012086061055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 25 l
  • Höhe x Durchmesser 615 x 312 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Kopfteil abnehmbar
  • Korpus aus Polypropylen in schwarz
  • Deckel aus Polypropylen in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
25 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
615 mm
Durchmesser:
312 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
rund
Gewicht:
5.1 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 24,43*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 20,05*
€ 27,36*
1
€ 5,50*
ab € 19,88*
€ 27,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,94*
€ 28,48*
Lager 711
54
3
Frei Haus
ab € 32,11334*
€ 42,76334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 42,76334*
€ 50,88837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67334*
€ 49,59127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96334*
€ 48,74637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19334*
€ 46,64007
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11334*
€ 38,21487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 128,29002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.