Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 25l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter 25l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz
Abfallbehälter 25l Kunststoff mit Push-Deckel schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2401295
Herst.-Nr.:
     H2401295
EAN/GTIN:
     4012086061055
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Abfallbehälter
  • Material und Form: PP, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Deckel vorhanden
  • Mit Push-Einwurfklappe
  • Volumen: 25 l
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
304 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
25 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
615 mm
Marke:
Helit
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,93*
€ 27,70*
Lager 467
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,25*
€ 27,74*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,89*
€ 28,72*
23 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 31,00*
7 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,70*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.