Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 1045x766x51mm,f. 24xDIN lang,Ablage(n) transparent,Gestell transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529812
529812
529812
529812
Artikel-Nr.:
     711-529812
Herst.-Nr.:
     H6259502
EAN/GTIN:
     4012086013269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 1045 x 766 x 51 mm
  • Passend für 24 x DIN lang
  • Fülltiefe 45 mm
  • 24 Ablage(n) aus PETG in transparent
  • Gestell aus PETG in transparent

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
1045 mm
Breite:
766 mm
Tiefe:
51 mm
passend für (Kapazität):
24 x DIN lang
Ablagen:
24 Stück
Fülltiefe:
45 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
PETG
Farbe Gestell:
transparent
Material Ablage:
PETG
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektspender helit, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 160,78*
€ 201,43*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,68*
€ 206,28*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,17*
€ 223,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,47*
€ 223,89*
€ 4,95*
ab € 213,45*
€ 264,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,65*
€ 195,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6259802
ab € 96,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.