Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddisplay, Fächeranzahl x Format 12 x 1/3 DIN A4, HxBxT 518 x 762 x 51 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddisplay
Wanddisplay
Wanddisplay
Wanddisplay
Artikel-Nr.:
     103-604877
Herst.-Nr.:
     H6259802
EAN/GTIN:
     4012086013290
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wanddisplay, Fächeranzahl x Format 12 x 1/3 DIN A4, HxBxT 518 x 762 x 51 mm.

Aus glasklarem, optisch hochwertigem Kunststoff (PETG) und somit schlagfest, stabil und äußerst lange haltbar. Durch das transparente Material sind die Prospekte auch aus der Distanz gut sichtbar. Kein Zusammenbau notwendig, Bohrungen für schnelle und einfache Montage, inklusive Wandbefestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Papierformat:
1/3 DIN A4
Anzahl Fächer:
12 Stück
Fülltiefe pro Fach:
45 mm
Fachmaterial:
Polyethylenterephthalat mit Glykol (PETG)
Gestellfarbe:
transparent
Gestellmaterial:
Polyethylenterephthalat mit Glykol (PETG)
Breite:
762 mm
Höhe:
518 mm
Tiefe:
51 mm
Fachfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, helit, 604877 49, Broschürenhalter, Prospektstand, Prospektträger, Wanddisplay, Wanddisplays, Wandprospektträger, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 98,57*
€ 130,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 130,65*
7 Tage
1
€ 5,87*
ab € 105,48*
€ 138,30*
€ 4,95*
ab € 113,85*
€ 149,78*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 117,00*
€ 154,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6259502
ab € 180,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.