Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddisplay CLEARLY, transparent, mit 24 Fächern x 1/3 DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddisplay CLEARLY
Wanddisplay CLEARLY
Wanddisplay CLEARLY
Artikel-Nr.:
     103-117881
Herst.-Nr.:
     H6259502
EAN/GTIN:
     4012086013269
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wanddisplay CLEARLY, transparent, mit 24 Fächern x 1/3 DIN A4.

Kein Zusammenbau notwendig. Bruchstabil.

Durch das transparente Material sind die Prospekte auch aus der Distanz gut sichtbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1042 mm
Breite:
762 mm
Tiefe:
51 mm
Gestellmaterial:
PETG
Gestellfarbe:
transparent
Anzahl Fächer:
24 Stück
Fachbreite:
104 mm
Fülltiefe pro Fach:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wand-prospekthalter din a4 transparent, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, helit, 117881 49, Broschürenhalter, Infoständer, Info-Ständer, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektträger, Wanddisplay, Wanddisplays, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,22*
€ 223,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,70*
€ 224,53*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 203,41*
€ 252,30*
€ 4,95*
ab € 206,32*
€ 256,93*
€ 5,50*
ab € 237,91*
€ 293,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6259802
ab € 98,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.