| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6259502 Herst.-Nr.: H6259502 EAN/GTIN: 4012086013269 |
| |
|
| | |
| - Wanddisplay Clearly
- Zur Wandbefestigung, inkl. Befestigungsmaterial
- Material: hochwertiges, bruchfestes Acryl
- kein Zusammenbau notwendig
- aus einem Guss
- Fächer: 24
- Für Format: 1/3 A4
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 24 | Breite: | 766 mm | Bruttogewicht: | 5.6 kg | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | für Format: | DL | Höhe: | 1045 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 51 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wand-prospekthalter din a4 transparent, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, 62595, H62595, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,22* | € 223,55* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 180,70* | € 224,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,41* | € 252,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 206,32* | € 256,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 237,91* | € 293,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|