Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband,Band LxB 500mx80mm,PE,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529545
529545
Artikel-Nr.:
     711-529545
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     330.12.762
EAN/GTIN:
     4055381201337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Absperrband
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Band Länge x Breite 500 m x 80 mm
  • Aus Polyethylen in schwarz/gelb
  • Gewicht 1,9 kg

Suchbegriffe:
Absperrband, Band, Warnband, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Mobile Absperrung, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Absperrband
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Bandlänge:
500 m
Bandbreite:
80 mm
Farbe Band:
schwarz/gelb
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz/gelb
Gewicht:
1.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb-schwarz, absperrband, Band, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Mobile Absperrung, Begrenzungspfosten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 28,28*
13 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 29,00*
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 36,48*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 63,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
339.13.808
ab € 71,91*
Zubehör
Moravia
339.15.585
ab € 118,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.