Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperr- und Warnbänder gelb/schwarz 1 VE = 2 Rollen | PL3302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperr- und Warnbänder gelb/schwarz 1 VE = 2 Rollen | PL3302
Absperr- und Warnbänder gelb/schwarz 1 VE = 2 Rollen | PL3302
Artikel-Nr.:
     261-PL3302
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     330.12.762
EAN/GTIN:
     4055381201337
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Markierband
Markierungsband
Absperr- und Warnbänder gelb/schwarz 1 VE = 2 Rollen | PL3302

Absperr- und Warnbänder gelb/schwarz 1 VE = 2 Rollen Bandbreite: 80 mm Bandlänge: 500 m
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Absperr- und Warnbänder
Einsatzbereich:
Innenbereich/Außenbereich
Ausführung:
Vielzweckband
Bandbreite mm:
80
Bandlänge mm:
50000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Gelb/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband schwarz/gelb 500m, absperrband, absperrband gelb/schwarz, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz, Absper
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
2
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 21,59*
€ 28,84*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,47*
€ 35,11*
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 36,27*
13 Tage
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 44,46*
Lager 261
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 63,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
339.13.808
ab € 110,49*
Zubehör
Moravia
339.15.585
ab € 182,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.