Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette,PE-Regenerat,HxLxB 150x1200x1000mm,Tragl. stat. 7500kg,3 Kufen,Oberdeck geschlossen mit Antirutschbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
528390
528390
528390
Artikel-Nr.:
     711-528390
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     4033/4-G-AM
EAN/GTIN:
     4250690701435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Hygienepalette
  • Aus PE-Regenerat
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg
  • Traglast im Regal 1250 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 910 / 780 mm
  • Unterbau 3 Kufen
  • Oberdeck geschlossen mit Antirutschbelag
  • Temperaturbeständig -30 °C bis +60 °C
  • Gewicht 127,5 kg

Suchbegriffe:
Kunststoff-Palette, Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Hygienepalette
Höhe:
150 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast statisch:
7500 kg
Material:
PE-Regenerat
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen mit Antirutschbelag
stapelbar:
ja
Unterbau:
3 Kufen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Einfahrbreite Längsseite:
910 mm
Einfahrbreite Breitseite:
780 mm
Traglast dynamisch:
2500 kg
Traglast im Regal:
1250 kg
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
nein
Gewicht:
127.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Leichtpalette, Schwerlastpalette, kunststoffpalette kiga, hygiene palette, Kunststoff-Palette, Palette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 128,33*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 123,98*
€ 132,66*
36 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 124,46*
€ 133,92*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 122,90*
€ 134,10*
Lager 711
39
3
Frei Haus
ab € 211,92667*
€ 253,18667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 253,18667*
€ 301,29214
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,54667*
€ 280,30054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,51667*
€ 270,74484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,92667*
€ 252,19274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 759,56001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.