Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank,S2,LFS 30,HxBxT 605x505x450mm,1 Ebene(n),f. 7 Ordner,Korpus RAL7024,Front RAL7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
528353
528353
528353
528353
528353
528353
Artikel-Nr.:
     711-528353
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014404-60000
EAN/GTIN:
     4011238004018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Format Tresorbau Brandschutzschrank
  • Sicherheitsstufe: S2
  • Feuerschutz: LFS 30
  • Höhe x Breite x Tiefe 605 x 505 x 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 515 x 407 x 304 mm
  • 1 Ebene(n)
  • für 7 Ordner
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • 5 Schließbolzen Ø 20 mm
  • Korpus doppelwandig
  • Tür dreiwandig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
  • vorbereitet für Bodenverankerung
  • Gewicht 96 kg

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Feuersicherer Schrank, Safe, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresor, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank, Sicherheitsschrank, Schrank, feuergeschützt

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
605 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
450 mm
Volumen:
64 l
Sicherheitsstufe:
S2
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Ordnerkapazität:
7 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
3-seitig
Brandschutz:
LFS 30
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 20.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
515 mm
Breite innen:
407 mm
Innentiefe:
304 mm
Wandkonstruktion:
doppelwandig
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
180 °
Türkonstruktion:
dreiwandig
Material:
Stahl
Farbe Front:
graphitgrau // RAL7024
Farbe Korpus:
graphitgrau // RAL7024
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließfach:
nein
Schließbolzen Anzahl:
5 Stück
Durchmesser Schließbolzen:
20 mm
Farbe Boden:
graphitgrau // RAL7024
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
96 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, papiersicherungsschrank format, brandschutzschrank, Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Feuersicherer Schrank, Safe, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresor, Wertschutzschrank, Sicherheitsschrank, Schrank, feuergeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
5
Frei Haus
ab € 627,32*
€ 715,85*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 628,72*
€ 715,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,13*
€ 726,53*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,27*
€ 727,47*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,89*
€ 816,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,86*
€ 851,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,47*
€ 832,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,60*
€ 818,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,04*
€ 794,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,72*
€ 748,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.