Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 720-014404-60000 Herst.-Nr.: 014404-60000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Papiersicherungsschrank Paper Star Light 4 Möbeleinsatztresor mit 30 minütigen, zertifizierten Feuerschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz. In der Dokumentensicherung das ideale Einstiegsmodell insbesondere für private, aber auch für geschäftliche Nutzung. Versicherbar gewerblich bis ca. 2.500 €, privat bis ca. 20.000 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: ECB-S S2 nach EN 14450 (60 TP/5 SU) und Feuersicherheit LFS 30 (30 Min. Feuersicherheit) nach EN 15659
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel
- Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere, Türanschlag DIN Rechts
- Tür mit dreiseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Serienmäßig ausgestattet mit zwei Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 605 x 505 x 450 mm | Innenmaße (H x B x T): | 515 x 407 x 304 mm | Gewicht: | 96 kg | Volumen: | 64 Liter | Zertifizierung: | Kl. S 2 nach EN 14450 und LFS 30 nach EN 15659 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, papiersicherungsschrank format, brandschutzschrank, Tresor, Safe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,92* | € 713,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 631,60* | € 713,91* | | | | Lager 720 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,63* | € 724,66* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,24* | € 725,61* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,96* | € 815,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 720 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 720 | | Versand: Lager 720 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|