| |
|
| Artikel-Nr.: C8016-014404-60000 Herst.-Nr.: 014404-60000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Papiersicherungsschrank Paper Star Light 4 Möbeleinsatztresor mit 30 minütigen, zertifizierten Feuerschutz und zusätzlich zertifiziertem Einbruchschutz. In der Dokumentensicherung das ideale Einstiegsmodell insbesondere für private, aber auch für geschäftliche Nutzung. Versicherbar gewerblich bis ca. 2.500 €, privat bis ca. 20.000 €. Produktdetails: - Produktmerkmal: ECB-S S2 nach EN 14450 (60 TP/5 SU) und Feuersicherheit LFS 30 (30 Min. Feuersicherheit) nach EN 15659
- Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel ausgestattet
- Türöffnungswinkel 180° durch außen liegende Scharniere
- Dreiwandige Tür mit dreiseitiger Verriegelung durch Schliessbolzen und starre Hintergreifprofile an der Bandseite
- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Serienmäßig ausgestattet mit zwei Bohrungen im Boden, inkl. Verankerungsmaterial
- Farbe: RAL 7024 (graphitgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 605 x 505 x 450 mm | Innenmaße (H x B x T): | 515 x 407 x 304 mm | Gewicht: | 96 kg | Volumen: | 64 Liter | Zertifizierung: | Kl. S 2 nach EN 14450 und LFS 30 nach EN 15659 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, brandschutzschrank format, brandschutzschrank, dokumentenschrank s2, Tresor, Safe |
| | |
| |