Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler,1xDIN A4,HxBxT 290x100x270mm,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
528070
528070
Artikel-Nr.:
     711-528070
Herst.-Nr.:
     H6361595
EAN/GTIN:
     4012086044744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler
  • 1 Fächer, passend für DIN A4
  • Ablage mit Griffmulde, Etikett und Schriftfeldabdeckung
  • Höhe x Breite x Tiefe 290 x 100 x 270 mm
  • aus Kunststoff matt in schwarz

Suchbegriffe:
Stehsammler, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Ablage, Papierablage, Sortierablage

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Stehsammler
Set:
nein
Höhe:
290 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
270 mm
Format:
DIN A4
Fächer:
1 Stück
Ablage Ausstattung:
Griffmulde, Etikett, Schriftfeldabdeckung
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler ps a4 schwarz, stehsammler kunststoff, stehsammler, Ordnungssystem, Schreibtischablage, Ablage, Papierablage, Sortierablage
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 6,18*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,11*
€ 6,56*
20 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 6,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,24*
€ 7,59*
Lager 711
76
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,885*
€ 15,735*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,735*
€ 18,72465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,655*
€ 17,43945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,385*
€ 17,11815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,605*
€ 16,18995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,375*
€ 14,72625
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,885*
€ 12,95315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 62,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218091
ab € 11,86*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390595
ab € 5,51*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6390895
ab € 3,52*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6218095
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.