Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank,HxBxT 1950x914x400mm,4xStahlboden,5 OH,Korpus silber,Front silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
528014
528014
528014
528014
528014
528014
528014
528014
Artikel-Nr.:
     711-528014
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782A04355
EAN/GTIN:
     5020073768923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Aktenschrank
  • Geeignet für Büro- und Archivräume
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 914 x 400 mm
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Mit Doppel-Flügeltür
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau: Sockel
  • Korpus mit Lackierung in silber
  • Front mit Lackierung in silber
  • Ebenen mit Lackierung in schwarz
  • Lieferumfang: inklusive Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Büro-Einrichtung, Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Aktenschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
geeignet für (Branche/Bereich):
Büro- und Archivräume
Höhe:
1950 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
70 kg
Farbe Korpus:
silber
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Farbe Boden:
schwarz
Oberfläche Boden:
lackiert
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Verriegelung:
3-seitig
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Lieferumfang:
inklusive Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, bisley flügeltürenschrank silber, drehtür schrank, drehtürenschrank silber, Büro-Möbel, Büroschrank, Archiv-Schrank, Büro-Einrichtung, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Ablageschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,42*
€ 290,28*
20 Tage
18
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 290,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,75*
€ 333,83*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 288,32*
€ 346,20*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 421,83*
€ 489,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,30*
€ 582,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,63*
€ 580,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,10*
€ 560,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,01*
€ 543,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.