Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Farbe silber
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Farbe silber
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Farbe silber
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-E782A04355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782A04355
EAN/GTIN:
     5020073768923
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisleys Flügeltürenschrank Universal ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit vier schwarz lackierten Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Flügeltürenschrank Universal ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren. Maße: H 1950 x B 914 x T 400 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
GB
Höhe:
1950 mm
Breite:
914 mm
Tiefe:
400 mm
Farbcode:
355 silber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,99*
€ 291,62*
19 Tage
16
Frei Haus
ab € 218,54*
€ 292,24*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,08*
€ 330,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,38*
€ 335,51*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 287,70*
€ 343,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,13*
€ 389,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.