Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierreck,5xDIN A4,Tisch-/Wandmontage,HxBxT 330x360x250mm,Stahl,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527975
527975
527975
Artikel-Nr.:
     711-527975
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     336010
EAN/GTIN:
     4005546989440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten
Sortierreck
  • 5 Fächer, passend für DIN A4
  • Ablage mit Beschriftungsfeld
  • Zur Tisch- oder Wandmontage
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau

Suchbegriffe:
Ablage, Briefablage, Papierablage, Sortierablage, Ordnungssystem, Flachablage, Wandablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Ablagekorb, Auftragskasten, Briefkorb, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage, Briefkorbgestell

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Sortierreck
Set:
ja
Höhe:
330 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
250 mm
Format:
DIN A4
Fächer:
5 Stück
Ablage Ausstattung:
Beschriftungsfeld
Aufstellung/Montage:
Wand/Tisch
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, Ablagekorb, Briefablage, Briefablagekorb, Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, ablagekorb a4 lichtgrau, postsortier schrank, ablagesystem durable, Ablage, Papierablage, Sortierablage, Ordnungssystem, Flachablage, Wandablage, Ablagekasten, Ablagekörbchen, Auftragskasten, Büroablage, Büroablagebox, Zettelablage, Briefkorbgestell
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 55,22*
€ 67,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,21*
€ 67,93*
€ 6,78*
ab € 55,55*
€ 68,30*
3 Tage
13
€ 2,90*
ab € 58,23*
€ 71,47*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 100,91*
€ 122,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335901
ab € 45,67*
Ähnlich
Durable
336001
ab € 55,41*
Ähnlich
Durable
336110
ab € 75,11*
Ähnlich
Durable
336101
ab € 75,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.