Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard,HxB 450x600mm,kunststoffbeschichtet,magnethaftend,Stahl,Ablageschale,Rahmen Alu silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527417
527417
527417
Artikel-Nr.:
     711-527417
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6301084
EAN/GTIN:
     4002390023207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Whiteboard
  • Höhe x Breite 450 x 600 mm
  • Tafeloberfläche mit Kunststoffbeschichtung - preisgünstigste Variante mit eingeschränkten Abwisch-Eigenschaften, ideal für gelegentliche und kurzfristige Nutzung
  • Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Tafelkern aus Stahl in weiß
  • Ausstattung: Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tafel, Weißwandtafel, Wandtafel, Schreibtafel, Whiteboard, Weisswandtafel, Magnettafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
2000 MAULpro
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Whiteboard
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
recycelbar:
zu 98 % recycelbar
Material Tafel:
Stahl
Oberfläche Tafel:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Eigenschaft:
magnethaftend // beschriftbar // trocken abwischbar
Farbe Tafel:
weiß
Tafel Ausstattung:
Ablageschale
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3.05 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
€ 4,95*
ab € 32,20*
€ 43,97*
10 Tage
19
€ 5,87*
ab € 34,30*
€ 46,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,67*
€ 50,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,33*
€ 53,04*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 47,94*
€ 64,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.