Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 520x766x51mm,f. 12xDIN lang,Ablage(n) transparent,Gestell transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527302
527302
Artikel-Nr.:
     711-527302
Herst.-Nr.:
     H6259802
EAN/GTIN:
     4012086013290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 520 x 766 x 51 mm
  • Passend für 12 x DIN lang
  • Fülltiefe 45 mm
  • 12 Ablage(n) aus PETG in transparent
  • Gestell aus PETG in transparent

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
520 mm
Breite:
766 mm
Tiefe:
51 mm
passend für (Kapazität):
12 x DIN lang
Ablagen:
12 Stück
Fülltiefe:
45 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
PETG
Farbe Gestell:
transparent
Material Ablage:
PETG
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
2.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 97,42*
€ 128,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 128,64*
7 Tage
1
€ 5,87*
ab € 105,98*
€ 137,38*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 137,68*
€ 4,95*
ab € 117,46*
€ 150,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6259502
ab € 160,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.