| |
|
| Artikel-Nr.: 224-31843 Herst.-Nr.: H6259802 EAN/GTIN: 4012086013290 |
| | |
|
| | |
| Ideal für Empfangshallen, Verkaufsräume, Arztpraxen oder Messen. Durch die vollflächig glasklaren Prospektfächer sind alle Prospekte und Zeitschriften direkt einsehbar und werden nicht durch Halterungen o.ä. verdeckt. Der Prospekthalter ist aus einem Stück gefertigt, daher hochbruchfest und äusserst lange haltbar. Dank der bereits angebrachten Bohrungen (inkl. Befestigungsmaterial) ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet. Dieses Produkt ist in 4 verschiedenen Varianten erhältlich. - Fülltiefe: 45 mm
- Material: glasklares Polyethylen
- Ausführung 1: 12 Fächer DIN lang, Masse (B/T/H): 762 x 51 x 518 mm
- Ausführung 2: 24 Fächer DIN lang, Masse (B/T/H): 762 x 51 x 1042 mm
- Ausführung 3: 12 Fächer DIN lang + 6 Fächer DIN A4, Masse (B/T/H): 762 x 51 x 1143 mm
- Ausführung 4: 12 Fächer DIN A4, Masse (B/T/H): 762 x 51 x 1245 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Farbe Prospektfächer: | transparent | Material Rahmen: | Polyethylen (PE) | Lieferumfang: | Wandhalter inkl. Montagematerial | Tiefe: | 51 mm | Grösse: | DIN lang | Fachtiefe: | 45 mm | Format Fächer: | DIN lang | Höhe: | 518 mm | Gewicht: | 1,8 kg | Breite: | 762 mm | Material Prospektständer: | Polyethylen (PE) | Anzahl Fächer: | 12 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 31843, 31843-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Wandablage, zeitschriftenständer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 98,49* | € 127,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,10* | € 127,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 104,76* | € 135,01* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 113,82* | € 145,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,14* | € 149,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|