Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Freischwinger Rundrohr verchromt,m. Armlehnen,Sitz Kunstleder schwarz,Rücken Kunstleder schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526927
526927
Artikel-Nr.:
     711-526927
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     3xSylwia S Arm Chrom V 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • mit starren Armlehnen mit Auflagen
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 3-fach stapelbar
  • Gewicht 20,91 kg

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Schwingstuhl, Besucherschwinger, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
starre Armlehnen
Armlehnen Auflage:
ja
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rückenbezug:
schwarz
Rückenform:
gerade
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Gewicht:
20.91 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 525,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 175,18667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 622,20*
€ 740,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 610,86*
€ 726,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 595,92*
€ 709,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 572,61*
€ 681,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 525,56*
€ 625,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.