Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Ovalrohr verchromt,Sitz Buche lackiert,Rücken Buche lackiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526851
526851
526851
Artikel-Nr.:
     711-526851
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     4xIso Wood chrom 1.007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Ovalrohr-Stahl verchromt
  • Sitz aus Buche mit Lackierung
  • schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
  • Sitz Breite x Tiefe 475 x 415 mm
  • Rücken aus Buche mit Lackierung

Suchbegriffe:
Besucherstuhl, Holzstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stapelstuhl, Stuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Ovalrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitz:
Buche
Polsterung:
keine
Oberfläche Sitz:
lackiert
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Material Rücken:
Buche
Oberfläche Rücken:
lackiert
Rückenform:
gerade
Brandschutz:
schwer entflammbar nach EN 1021-1+2
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
verchromt
Gewicht:
25.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 133,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 629,62*
€ 749,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 612,74*
€ 729,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 587,22*
€ 698,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 566,71*
€ 674,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 534,80*
€ 636,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.