Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterboden,f. Etagenwagen,LxB 1570x656mm,eingehängt,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526730
526730
Artikel-Nr.:
     711-526730
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-640.218
EAN/GTIN:
     4035694010512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Möbeltransportwagen
Einlegeboden Polstermöbelwagen
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Drahtgitterboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1570 x 656 mm
  • Traglast 50 kg
  • der Boden wird eingehängt
  • aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Drahtgitterboden
Länge:
1570 mm
Breite:
656 mm
Tragkraft pro Boden:
50 kg
Material Boden:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Böden / Ebenen Montage:
eingehängt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, cordes etagenwagen, etagenwagen, Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Fachboden, Etagenboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,99*
€ 104,95*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 88,09*
€ 109,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,69*
€ 109,58*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 121,93*
Lager 711
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 183,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016867
ab € 323,14*
Ähnlich
Cordes
00016869
ab € 392,70*
Ähnlich
Cordes
00016864
ab € 352,69*
Ähnlich
Cordes
00016868
ab € 361,72*
Ähnlich
Cordes
00016870
ab € 440,57*
Ähnlich
Cordes
00016871
ab € 356,17*
Ähnlich
Cordes
00016872
ab € 404,72*
Ähnlich
Cordes
00016875
ab € 387,89*
Ähnlich
Cordes
00016876
ab € 439,39*
Ähnlich
Cordes
00016878
ab € 530,33*
Ähnlich
Cordes
00016879
ab € 388,04*
Ähnlich
Cordes
00016883
ab € 461,44*
Ähnlich
Cordes
00016885
ab € 548,54*
Ähnlich
Cordes
00016880
ab € 452,25*
Ähnlich
Cordes
00016884
ab € 502,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.