Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden 1.758 x 650 x 1.271 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden 1.758 x 650 x 1.271 mm
Etagenwagen mit 2 Drahtgitterböden 1.758 x 650 x 1.271 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016872
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016872
EAN/GTIN:
     4035694010352
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
cordes kastenwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694010352
Abmessungen: 1.758 x 650 x 1.271 mm
Ladefläche: 1.570 x 637 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 61,5
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 10 Tage
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,59*
€ 483,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,94*
€ 483,12*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,30*
€ 515,35*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 438,77*
€ 545,00*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 664,92*
€ 733,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,37*
€ 872,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,41*
€ 856,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,10*
€ 820,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,28*
€ 802,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,92*
€ 791,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,20*
Zubehör
Cordes
00016874
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.