Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 1.758 x 650 x 1.851 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 1.758 x 650 x 1.851 mm
Etagenwagen 1.758 x 650 x 1.851 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016870
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016870
EAN/GTIN:
     4035694001046
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Regal-Boden
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694001046
Abmessungen: 1.758 x 650 x 1.851 mm
Ladefläche: 1.570 x 637 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 102,5
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,48*
€ 503,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,91*
€ 509,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,43*
€ 509,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,71*
€ 511,21*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 869,03*
€ 942,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,83*
€ 1.121,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,28*
€ 1.111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,34*
€ 1.080,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,06*
€ 1.057,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,03*
€ 1.034,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,72*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,49*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,30*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,20*
Zubehör
Cordes
00016866
ab € 67,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.