Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x805x695mm,8 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7016,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526242-0202
526242-0202
526242-0202
526242-0202
526242-0202
526242-0202
Artikel-Nr.:
     711-526242-0202
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84282333-526242-0202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 805 x 695 mm
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit Griffleiste
  • Mit Etikettenrahmen
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Schubladen mit Farbleitsystem
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 526242-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 526242-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 526242-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 526242-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 526242-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 526242-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 526242-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 526242-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 526242-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
4 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Einteilungsraster quer:
30 mm
Einteilungsraster längs:
50 mm
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Beschriftungsfeld:
Etikettenrahmen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
135 kg
Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h1000xb805xt695mm, material werkzeugschrank, thur metall werkzeugschrank, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.298,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.584,15*
€ 3.075,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.544,43*
€ 3.027,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.418,14*
€ 2.877,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.350,61*
€ 2.797,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,34*
€ 2.735,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56606000
ab € 32,24*
Zubehör
Thur Metall
44307000
ab € 23,40*
Zubehör
Thur Metall
44306000
ab € 25,29*
Zubehör
Thur Metall
56211000
ab € 110,68*
Zubehör
Thur Metall
56210000
ab € 101,70*
Zubehör
Thur Metall
56.214.000
ab € 59,43*
Zubehör
Thur Metall
56.213.000
ab € 52,28*
Zubehör
Thur Metall
56587000
ab € 10,66*
Zubehör
Thur Metall
56230000
ab € 42,39*
Zubehör
Thur Metall
56231000
ab € 49,54*
Zubehör
Thur Metall
56.223.000
ab € 54,08*
Zubehör
Thur Metall
56.224.000
ab € 63,70*
Zubehör
Thur Metall
56.225.000
ab € 75,19*
Zubehör
Thur Metall
56.222.000
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.