Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,30 Kästen,f. Front H 75mm,B 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501144
501144
Artikel-Nr.:
     711-501144
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56210000
EAN/GTIN:
     7612641001044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 30 Kästen, 18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm
  • passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 75 mm
  • Breite 700 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 800 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
700 mm
für Fronthöhe:
75 mm
für Schrankbreite:
800 mm
Schubladenbreite:
700 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
18 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm
Einsatzkästen Anzahl:
30 Stück
Einsatzkästen 100x100 mm Anzahl:
18 Stück
Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl:
12 Stück
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 75mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.