Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm,Tragl. 1000kg,LxB 1600x600mm,Arm starr,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525836
525836
525836
Artikel-Nr.:
     711-525836
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-1,0, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462012714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Lastarm
  • Traglast 1000 kg
  • Länge x Breite 1600 x 600 mm
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 220 mm
  • Einfahrtaschenabstand 160 mm
  • Mit Abrutschsicherung
  • Kranarm starr
  • Mit 1 Haken
  • Nicht kranbar
  • Aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kranarm für Stapler, Kran, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Kranarm, Teleskop-Kranarm, Gabelstapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Lastarm, Gabelstapler-Anbaumodul, Teleskop Kragarm, Stapler Kranarm, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Stapler-Anbaugerät
Stapler-Anbaugerät:
Lastarm
Traglast (max.):
1000 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
600 mm
Arm Funktion:
starr
Last-Handling Ausstattung:
1 Haken
Kranbar:
Nicht kranbar
Einfahrtaschenhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenbreite:
220 mm
Abstand Einfahrtaschen:
160 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Sicherheitsausstattung Hebezeuge:
Abrutschsicherung
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Hebezeug, Kranarm für Stapler, Kran, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Kranarm, Teleskop-Kranarm, Gabelstapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Lastarm, Gabelstapler-Anbaumodul, Teleskop Kragarm, Stapler Kranarm, Stapleranbaugerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,84*
€ 482,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,76*
€ 482,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,14*
€ 485,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,10*
€ 519,03*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 583,81*
€ 648,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,92*
€ 772,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,36*
€ 742,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,55*
€ 724,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,81*
€ 694,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,76*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 547,30*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 581,98*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 572,83*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,23*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,03*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,41*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,47*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 849,87*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,75*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,54*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,40*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,94*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.