Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbare Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 229l,HxBxT 545x800x800mm,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525665
525665
Artikel-Nr.:
     711-525665
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AO-1, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462017283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stapelbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 229 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 545 x 800 x 800 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wanne, Stapelbare Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Stapelbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
229 l
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
545 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
orange
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl mit kufen, regal wanne, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wanne, Stapelbare Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,76*
€ 356,90*
€ 4,95*
ab € 300,79*
€ 356,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,75*
€ 374,30*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 322,23*
€ 379,77*
Lager 711
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 364,96*
€ 424,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,47*
€ 505,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,65*
€ 500,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,69*
€ 478,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.