Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler,f. Steckregal,T 600mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525259
525259
Artikel-Nr.:
     711-525259
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-30407-E
EAN/GTIN:
     4250797502867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
bert regal
Fachteiler
  • Für Steckregal
  • Tiefe 600 mm
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Steckregal mit Holzboden, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Spanplattenregal, Holzregal

Weitere Informationen:
Marke:
regalwerk
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Fachteiler
für Regaltyp:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
1.77 kg
Weitere Suchbegriffe: Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Holz-Regal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Steckregal mit Holzboden, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal, Spanplattenregal, Holzregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 18,64*
€ 27,08*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 27,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.