Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 100kg,Luft m. Stollenprofil,ØxB 220x65mm,Naben L 50mm,Felge Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524938
524938
Artikel-Nr.:
     711-524938
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D15.230
EAN/GTIN:
     4021885032999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad
  • Traglast 100 kg
  • Bereifung Luft mit Stollenprofil
  • bodenschonend
  • Durchmesser x Breite 220 x 65 mm
  • Naben Länge 50 mm
  • Felge aus Kunststoff in rot
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
220 mm
Material Felge:
Kunststoff
Geeignet für Bodentyp:
glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
50 mm
Radbreite:
65 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bodenschonend
Profiltyp:
Stollenprofil
Reifendruck max.:
2.5 bar
Farbe Felge:
rot
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,50*
€ 26,32*
Lager 711
17 Tage
18
Frei Haus
ab € 44,66*
€ 51,43*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
D55.230
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.