Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 75kg,Luft m. Rillenprofil,ØxB 200x50mm,Naben L 60mm,Felge Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524934
524934
Artikel-Nr.:
     711-524934
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D15.201
EAN/GTIN:
     4021885060077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Gummirolle
Rad
  • Traglast 75 kg
  • Bereifung Luft mit Rillenprofil
  • bodenschonend
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Naben Länge 60 mm
  • Felge aus Kunststoff in rot
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Luftbereiftes Rad, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
75 kg
Bereifung:
Luft
Durchmesser Rad:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
für Bodentyp:
glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Breite Rad:
50 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bodenschonend
Profiltyp:
Rillenprofil
max. Reifendruck:
2.5 bar
Farbe Felge:
rot
Gewicht:
0.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 10,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,34*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,31*
1 Tag
16
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 12,82*
€ 5,00*
ab € 9,41*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.200
ab € 3,70*
Zubehör
k.A.
D55.200
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.