Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxØ 700x320mm,Korpus Stahl antiksilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524655
524655
524655
Artikel-Nr.:
     711-524655
Herst.-Nr.:
     3055
EAN/GTIN:
     4030695030552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Höhe x Durchmesser 700 x 320 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Ascher, Entsorgungsbehälter, Foyer-Ausstattung, Kombiascher, Standascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
320 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
antiksilber
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
2 Einwurföffnungen
fahrbar:
nein
Form:
rund
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, var abfallbehälter mit ascher, Abfallbehälter, Ascher, Entsorgungsbehälter, Foyer-Ausstattung, Standascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 165,06*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 165,71*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 130,96*
€ 183,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 187,26*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 197,65*
€ 252,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 42,57*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.