Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, 37,4 Liter, ant 204435-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204435-YY
Herst.-Nr.:
     3055
EAN/GTIN:
     4030695030552
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
VAR® Ascher-Abfall-Kombination, Standmodell, 37,4 Liter, antik-silber Zigarette, Asche und Schachtel sauber entsorgen: eine Aufgabe für die Ascher-Abfall-Kombination VAR®, Standmodell, 37,4 Liter. Für sicheres Handling besitzt der Abfallbehälter einen Kantenschutz. Das verzinkte Aluminiumsieb scheidet Zigaretten und Sand voneinander ab. Ascher-Abfall-Kombination aus verzinktem Stahlblech Robuste Oberfläche durch Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis Inkl. Aschereinsatz aus Aluminium Mit Kantenschutz im Einwurf- und Bodenbereich Als Zubehör erhältlich: Inneinsatz aus verzinktem Stahlblech Kombi-Ascher = ja Material = verzinktes Stahlblech Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 700 mm Durchmesser = 320 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Aschereinsatz Material = Aluminium Abfallbehälter integriert = nein Abfallbehälter Füllvolumen = 37,4 l Kantenschutz = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = antiksilber Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
37.4 l
Aschereinsatz Material:
Aluminium
Farbe:
antiksilber
Aufkleber inklusive:
ja
Durchmesser:
320 mm
Eigengewicht:
8 kg
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
700 mm
Abfallbehälter integriert:
nein
Kantenschutz:
ja
Kombi-Ascher:
ja
Material:
verzinktes Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
435.00 mm
WIDTH GRO:
760.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,15*
€ 165,41*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 129,37*
€ 166,07*
€ 4,95*
ab € 137,43*
€ 176,78*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 178,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,61*
€ 188,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 43,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.