Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 720x1600x800mm,4-Fuß RAL7035,1 HR-Auszug,1 Schublade,Dekor Platte Buche,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524598-0010
524598-0010
524598-0010
524598-0010
524598-0010
524598-0010
524598-0010
524598-0010
524598-0010
524598-0010
Artikel-Nr.:
     711-524598-0010
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522117-BL
EAN/GTIN:
     4038933077130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Unterbauten links: 1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 HR-Auszug
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 524598-0008 Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0009 Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0010 Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0011 Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0014 Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0015 Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0012 Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0013 Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0026 Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0027 Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524598-0018 Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524598-0019 Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Hängeregistraturschrank, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen, Haengeregistrsturschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Tisch Ausstattung:
1 HR-Auszug, 1 Schublade
Unterbauten links:
1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schließsystem:
Zentralverschluss
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
78 kg
Dekor Platte:
Buche
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch h680-800xb1600xt800mm buche, büroschreibtisch buche, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Hängeregistraturschrank, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen, Haengeregistrsturschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,63*
€ 536,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,05*
€ 536,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,12*
€ 539,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,98*
€ 601,17*
Lager 711
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 890,32*
€ 992,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,52*
€ 1.181,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,38*
€ 1.179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,05*
€ 1.144,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,15*
€ 1.111,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,32*
€ 1.059,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,86*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,31*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,42*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,58*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,43*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 82,80*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,20*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,14*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-AA
ab € 454,18*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-BB
ab € 393,06*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-LL
ab € 395,00*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-NN
ab € 393,76*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-OO
ab € 394,71*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-WW
ab € 396,15*
Zubehör
Geramöbel
N-10D510-AA
ab € 449,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.