Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 720x1600x800mm,4-Fuß RAL7035,3 Schubladen,Dekor Platte lichtgrau,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524597-0012
524597-0012
524597-0012
524597-0012
524597-0012
524597-0012
524597-0012
524597-0012
524597-0012
524597-0012
Artikel-Nr.:
     711-524597-0012
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522118-LL
EAN/GTIN:
     4038933077277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Unterbauten links: 1 Materialauszug, 3 Schubladen
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 524597-0008 Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0009 Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0010 Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0011 Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0014 Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0015 Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0012 Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0013 Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0026 Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0027 Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524597-0018 Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524597-0019 Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Hängeregistraturschrank, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Tisch Ausstattung:
3 Schubladen
Unterbauten links:
1 Materialauszug, 3 Schubladen
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schließsystem:
Zentralverschluss
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
79 kg
Dekor Platte:
lichtgrau
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch h680-820xb1600xt800mm, bürotisch, bürotisch grau, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Hängeregistraturschrank, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,4157*
€ 537,6857*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,24*
€ 538,00*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,66*
€ 540,34*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,63*
€ 600,41*
Lager 711
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 889,82*
€ 990,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,29*
€ 1.178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,24*
€ 1.173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,89*
€ 1.110,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,34*
€ 1.083,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,82*
€ 1.058,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,11*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,25*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,37*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,78*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,94*
Zubehör
Geramöbel
N-520207-LL
ab € 237,80*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,38*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,18*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,16*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-AA
ab € 452,08*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-BB
ab € 395,84*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-LL
ab € 393,68*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-NN
ab € 394,59*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-OO
ab € 392,87*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-WW
ab € 392,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.