Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz,f. innen,HxB 1200x160mm,Schenkel L 160mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523856
523856
523856
Artikel-Nr.:
     711-523856
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.18.380
EAN/GTIN:
     4055381201955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Anfahrschutz
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Winkelprofil
  • Höhe x Breite 1200 x 160 mm
  • Wandstärke 6 mm
  • Schenkellänge 160 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet
  • erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Suchbegriffe:
Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Verkehrssicherung, Regalanfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Anfahrschutz
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1200 mm
Breite:
160 mm
Schenkellänge:
160 mm
Wandstärke:
6 mm
Profil:
Winkelprofil
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung DGUV:
erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutzprofil l-form, anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutzecke, Verkehrssicherung, Regalanfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,83*
€ 146,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 164,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,87*
€ 164,88*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 165,21*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 158,73*
€ 196,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,64*
€ 219,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,16*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 13,82*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,75*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.