Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz,f. innen,HxB 400x160mm,Schenkel L 160mm,Stahl,gelb/schwarz,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523853
523853
523853
523853
Artikel-Nr.:
     711-523853
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.15.928
EAN/GTIN:
     4055381200514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutz
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Winkelprofil
  • Höhe x Breite 400 x 160 mm
  • Wandstärke 5 mm
  • Schenkellänge 160 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb/schwarz
  • zum Aufdübeln
  • nach ASR A1.3 gekennzeichnet
  • erfüllt die Anforderungen nach DGUV

Suchbegriffe:
Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Verkehrssicherung, Regalanfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Anfahrschutz
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
400 mm
Breite:
160 mm
Schenkellänge:
160 mm
Wandstärke:
5 mm
Profil:
Winkelprofil
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung DGUV:
erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, moravia anfahrschutz winkel stahl, anfahrschutz, anfahrschutz winkel, Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutzecke, Verkehrssicherung, Regalanfahrschutz, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Prallschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 48,15*
28 Tage
15
€ 7,90*
ab € 37,70*
€ 51,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 61,16*
€ 5,00*
ab € 47,85*
€ 63,97*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 62,92*
€ 81,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.