Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,Endstück,BxT 283x600mm,Überfahr H 75mm,Hartgummi,gelb/schwarz,3 Kabelkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523791
523791
523791
Artikel-Nr.:
     711-523791
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.20.233
EAN/GTIN:
     4055381350356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Endstück mit Nut
  • Breite x Tiefe 283 x 600 mm
  • Überfahrhöhe 75 mm
  • Aus Hartgummi in gelb/schwarz
  • 3 Kabelkanäle, 2 x 68 mm, 1 x 55 mm
  • Befestigung mit Nut

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Schlauchbrücke, Kabelbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabelabdeckung, Kabeldurchgang, Kabelmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Kabelbrücke
Element:
Endstück mit Nut
Breite:
283 mm
Tiefe:
600 mm
Überfahrhöhe:
75 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Hartgummi
Farbe Element:
gelb/schwarz
Kabelkanal Anzahl:
3 Kabelkanäle
Maße Kabelkanal:
2 x 68 mm, 1 x 55 mm
Befestigungsart:
Nut
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Winkelstück, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Schlauchbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabeldurchgang, Kabelmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,17*
€ 17,70*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 13,19*
€ 17,74*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,823*
€ 18,583*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 25,17*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.