Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke,Winkelstück links,BxT 200/500x600mm,Überfahr H 75mm,Hartgummi,gelb/schwarz,3 Kabelkanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523788
523788
523788
Artikel-Nr.:
     711-523788
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.29.848
EAN/GTIN:
     4055381350332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Winkelstück links
  • Breite x Tiefe 200 / 500 x 600 mm
  • Überfahrhöhe 75 mm
  • Aus Hartgummi in gelb/schwarz
  • 3 Kabelkanäle, 2 x 68 mm, 1 x 55 mm

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Schlauchbrücke, Kabelbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabelabdeckung, Kabeldurchgang, Kabelmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Kabelbrücke
Element:
Winkelstück
Breite:
200-500 mm
Tiefe:
600 mm
Überfahrhöhe:
75 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Hartgummi
Farbe Element:
gelb/schwarz
Anbauseite:
links
Kabelkanal Anzahl:
3 Kabelkanäle
Maße Kabelkanal:
2 x 68 mm, 1 x 55 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Winkelstück, fußbodenkanal, Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Schlauchbrücke, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle, Kabeldurchgang, Kabelmatte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,37*
€ 64,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,67*
€ 64,57*
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 50,09*
€ 65,24*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,50*
€ 69,12*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 70,39*
€ 90,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 97,35*
Zubehör
Rolf Kraut GmbH
ab € 192,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.