Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender,1l,Gehäuse weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523501
523501
Artikel-Nr.:
     711-523501
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4001000
EAN/GTIN:
     4049657000649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Covervariante Seifenspender
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Seifenspender
  • Inhalt 1 l
  • Geeignet für Cremeseife
  • Bedienung per Handhebel
  • Gehäuse aus Kunststoff in weiß

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, Waschraum-Ausstattung, Seife, Seifenspender, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Waschraumhygiene, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Spender

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Seifenspender
geeignet für (Produkt/Material):
Cremeseife
Inhalt Behälter:
1 l
Bedienung:
Handhebel
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.74 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 154,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 156,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,93*
€ 166,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 153,38*
€ 187,11*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 207,98*
€ 240,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
5453000
ab € 4,98*
Zubehör
CWS
5454000
ab € 0,39091*
Zubehör
CWS
5457000
ab € 5,67834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.