Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Sichtfensterschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,6xStahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522656
522656
522656
Artikel-Nr.:
     711-522656
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1463.02.5016
EAN/GTIN:
     4251142218204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlast-Sichtfensterschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Stahlkonstruktion
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • Ecken hart verlötet
  • 6 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • links 3 Böden
  • rechts 3 Böden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sichtfensterschrank
Türtyp:
Sichtfenstertür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Gewicht:
129 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtfenster-Flügeltürschrank, Sichtfenster-Schrank, Sichtfensterschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Flügeltüren-Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.400,56*
€ 1.599,59*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.554,71*
€ 1.758,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.089,47*
€ 2.327,31*
Lager 711
17 Tage
21
Frei Haus
ab € 2.094,74*
€ 2.335,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,66*
€ 2.779,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.303,34*
€ 2.740,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,92*
€ 2.615,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,83*
€ 2.546,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.094,74*
€ 2.492,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E6409676
ab € 79,00*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 25,17*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6605
ab € 41,30*
Zubehör
Kappes Systeme
2464.00.6805
ab € 41,24*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5713
ab € 105,24*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5813
ab € 107,51*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.5913
ab € 111,13*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 46,85*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6205
ab € 53,97*
Zubehör
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 58,45*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5721
ab € 105,57*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5708
ab € 105,42*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5821
ab € 107,66*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5808
ab € 107,52*
Zubehör
RASTERPLAN
2985.00.5921
ab € 110,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.