Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLZ-Deutschlandkarte,HxB 1370x970mm,Maßstab 1:760.000,laminiert,m. Raster,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
521857
521857
Artikel-Nr.:
     711-521857
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     KAM400
EAN/GTIN:
     4016946186346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
PLZ-Deutschlandkarte
  • Höhe x Breite 1370 x 970 mm
  • Maßstab 1:760.000
  • Tafeloberfläche mit Laminierung
  • Rahmen aus Aluminium
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
PLZ-Tafel, Kartentafel, Tafel, Pinntafel, Postleitzahlentafel, Memowand, PLZ-Karte, Postleitzahlenkarte, Deutschlandkarte, Länderkarte, Landkarte, Wandkarte

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
PLZ-Deutschlandkarte
Höhe:
1370 mm
Breite:
970 mm
Maßstab:
1:760.000
Material Tafel:
Hartpappe
Oberfläche Tafel:
laminiert
Tafelwischer:
nein
Ablageleiste:
nein
Material Rahmen:
Aluminium
Aufstellung/Montage:
Wand
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
drehbar:
nein
schwenkbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: Landkarten-Tafel, Landkartentafel, PLZ Karte, Postleitkarte, Postleitzahlenkarte, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, steckkartentafel, PLZ-Tafel, Kartentafel, Tafel, Pinntafel, Postleitzahlentafel, Memowand, PLZ-Karte, Länderkarte, Wandkarte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 42,47*
€ 61,01*
€ 5,95*
ab € 47,08*
€ 64,46*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 54,43*
€ 74,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 64,65*
€ 85,63*
Lager 711
29
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 88,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,29*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 7,34*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,717*
Zubehör
Franken
Z1908 03
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.