Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Anfangs-/Endpfosten,f. innen,HxBxT 1000x100x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521151
521151
521151
521151
521151
Artikel-Nr.:
     711-521151
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.14.244
EAN/GTIN:
     4055381242743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
  • Element: Anfangs-/Endpfosten
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 100 x 100 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • Zum Aufdübeln mit Bodenplatte

Suchbegriffe:
Rammschutz, Sperrbügel, Schutzbügel, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Geländersystem, Verkehrsabsperrung, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Pfosten, Endpfosten, Zaunpfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Anfangs-/Endpfosten
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1000 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Rohrform:
eckig
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Rammschutzsystem-Pfosten, Rammschutzsystem-Standpfosten, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Sperrbügel, Schutzbügel, Absperrung, Sperrpfosten, Absperrpfosten, Geländersystem, Verkehrsabsperrung, Sicherheitskennzeichnung, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Pfosten, Endpfosten, Zaunpfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 110,36*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 90,72*
€ 110,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 112,71*
€ 4,95*
ab € 95,14*
€ 116,13*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 181,08*
€ 221,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01325101
ab € 17,13*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
194.18.205
ab € 101,42*
Zubehör
Moravia
194.17.026
ab € 98,01*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,61*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 62,82*
Zubehör
Moravia
194.16.172
ab € 67,89*
Zubehör
Moravia
194.15.942
ab € 81,24*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 120,88*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 133,09*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 165,58*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 13,54*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 188,91*
Zubehör
fischer
KROSCHKE SET 4
ab € 56,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.