Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr,Funk,arabische Zahlen,Ziffernblatt weiß,Ø 500mm,Gehäuse Alu,Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521059
521059
Artikel-Nr.:
     711-521059
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51012515
EAN/GTIN:
     4250594504958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Wanduhr
  • Funkuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen
  • Durchmesser 500 mm
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Batterie

Suchbegriffe:
Uhr, Wanduhr, Funkuhr, Büro-Uhr

Weitere Informationen:
Marke:
PEWETA
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Funk
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
arabische Zahlen
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb
Durchmesser:
500 mm
Material:
Aluminium
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Lieferumfang:
inklusive Batterie
Gewicht:
2.1 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE35252826
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Uhr, Büro-Uhr
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 155,21*
€ 188,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,68*
€ 225,79*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 242,14*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 255,36*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 241,73*
€ 276,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,75*
€ 329,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,65*
€ 293,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.190.205
ab € 35,75*
Ähnlich
Peweta
51.190.305
ab € 44,74*
Ähnlich
Peweta
51.190.405
ab € 52,48*
Ähnlich
Peweta
51.170.313
ab € 47,69*
Ähnlich
Peweta
52.250.311
ab € 235,74*
Ähnlich
Peweta
51.250.321
ab € 174,29*
Ähnlich
Peweta
51.250.311
ab € 159,06*
Ähnlich
Peweta
51.250.421
ab € 233,76*
Ähnlich
Peweta
51.250.411
ab € 226,82*
Ähnlich
Peweta
52.250.421
ab € 294,51*
Ähnlich
Peweta
52.250.411
ab € 294,83*
Ähnlich
Peweta
52.250.321
ab € 233,18*
Ähnlich
Peweta
41.012.515
ab € 145,67*
Ähnlich
Peweta
41.250.321
ab € 130,08*
Ähnlich
Peweta
41.250.311
ab € 130,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.