Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 680kg,Plattform LxB 1220x610mm,Doppelschere schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520987
520987
Artikel-Nr.:
     711-520987
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPF680-01
EAN/GTIN:
     4260151120507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Hub-Plattformwagen
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 680 kg
  • Plattform Länge x Breite 1220 x 610 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Hubausführung manuell über Fußpedal
  • Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Länge x Breite 1520 x 700 mm
  • Gewicht 185 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hanselifter
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
680 kg
Länge Plattform:
1220 mm
Breite Plattform:
610 mm
Hubhöhe (min.):
475 mm
Hubhöhe (max.):
1500 mm
Griffhöhe:
1000 mm
Hübe Anzahl bis max. Höhe:
25 Stück
Scheren Ausführung:
Doppelschere
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Rad-Ø:
150 mm
Länge:
1520 mm
Breite:
700 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blau // RAL5012
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
schwarz
Gewicht:
185 kg
Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen gesutra, hub plattformwagen, hubtischwagen doppelschere, Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Mobiler Hubtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 983,63*
€ 1.088,18*
€ 4,95*
ab € 998,06*
€ 1.110,62*
Frei Haus
ab € 1.003,84*
€ 1.110,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.435,19*
€ 1.573,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,18*
€ 1.294,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,15*
€ 1.286,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,22*
€ 1.237,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,28*
€ 1.204,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,63*
€ 1.170,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.