Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 350kg,Plattform LxB 910x500mm,Doppelschere schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520986
520986
Artikel-Nr.:
     711-520986
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     SPS350-01
EAN/GTIN:
     4260151120491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Hub-Plattformwagen
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 350 kg
  • Plattform Länge x Breite 910 x 500 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Hubausführung manuell über Fußpedal
  • Doppelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Länge x Breite 1130 x 500 mm
  • Gewicht 105 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Hub- und Hebegerät, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hanselifter
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
350 kg
Länge Plattform:
910 mm
Breite Plattform:
500 mm
Hubhöhe (min.):
348 mm
Hubhöhe (max.):
1300 mm
Griffhöhe:
970 mm
Hübe Anzahl bis max. Höhe:
45 Stück
Scheren Ausführung:
Doppelschere
Bedienung Hub:
manuell über Fußpedal
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Rad-Ø:
127 mm
Länge:
1130 mm
Breite:
500 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blau // RAL5012
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
schwarz
Gewicht:
105 kg
Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen traglast 350kg, hub plattformwagen, hubtischwagen gesutra, Hubgerät, Scheren-Hubwagen, Scheren-Hubtisch, Hub- und Hebegerät, Mobiler Hubtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 644,48*
€ 730,53*
Frei Haus
ab € 645,19*
€ 730,53*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 853,02*
€ 951,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,40*
€ 961,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,61*
€ 1.132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,98*
€ 1.120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,72*
€ 1.081,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,53*
€ 1.051,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,02*
€ 1.015,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.